Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 24VDC fjærklemmer - 3RF3405-2BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 24VDC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 15...24 V

  • Antall faser - 3

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 5,2 A

  • For rekkemontasje - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863347

Elnummer

4163964

Leverandørens varenummer

3RF3405-2BB04

Typebeskrivelse

4163964

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

15...24 V

Antall faser:

3

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

5,2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5,2 A

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 5.2A 40 grader C 48-480V / 24V DC 2-PH. controlled, momentan, fjærklemmer