Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Solid state kontaktor 7,4A 110-230VAC Revers - 3RF3410-1BD24

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 7,4A 110-230VAC Revers

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 7,4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863439

Elnummer

4160109

Leverandørens varenummer

3RF3410-1BD24

Typebeskrivelse

4160109

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7,4 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 7.4A 40 grader C 48-480V / 110-230V AC reverse switching,momentan, skruklemmer