Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Solid state kontaktor 7,4A 24VDC Revers - 3RF3410-1BD04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 7,4A 24VDC Revers

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 15...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 7,4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863422

Elnummer

4160108

Leverandørens varenummer

3RF3410-1BD04

Typebeskrivelse

4160108

Nominell matespenning ved DC:

15...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7,4 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 7.4A 40 grader C 48-480V / 24V DC reverse switching,momentan, skruklemmer

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien