Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Solide state tidsrele forsinket inn. 24...240V AC/DC, range 0.05...100S fjærklemmer - 3RA2811-2CW10

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solide state tidsrele forsinket inn. 24...240V AC/DC, range 0.05...100S fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Med forsinket innkobling

  • Innstillingstid - 0,05...100 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209789852

Elnummer

4161066

Leverandørens varenummer

3RA2811-2CW10

Typebeskrivelse

4161066

Brytefunksjon:

Med forsinket innkobling

Innstillingstid:

0,05...100 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

SOLID-STATE TIME RELAY ON-DELAY WITH SEMICONDUCTOR OUTPUT 24...240V AC/DC TIME RANGE 0.05...100S FOR SNAPPING ONTO THE FRONT; FOR 3RT2 CONTACTORS SPRING-LOADED TERMINALS