Siemens - Spen.utløs, AC 90-110V med S00/ S0 - 3RV2902-1DF0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...110 V
Nominell matespenning ved DC - 70...190 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209791008
Elnummer
4162232
Leverandørens varenummer
3RV2902-1DF0
Typebeskrivelse
4162232
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
90...110 V
Nominell matespenning ved DC:
70...190 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


