Siemens - SPENNINGSUTLØSER 230/50 - 3RV1902-1DP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 210...240 V
Nominell matespenning ved DC - 190...330 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209275799
Elnummer
4330052
Leverandørens varenummer
3RV1902-1DP0
Typebeskrivelse
4330052
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
210...240 V
Nominell matespenning ved DC:
190...330 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
210...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


