Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Spenningsutløser, AC 90-110V Fjærklemmer, S00/ S0 - 3RV2902-2DF0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spenningsutløser, AC 90-110V Fjærklemmer, S00/ S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 70...190 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209791077

Elnummer

4162234

Leverandørens varenummer

3RV2902-2DF0

Typebeskrivelse

4162234

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

90...110 V

Nominell matespenning ved DC:

70...190 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

90...110 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Spenningsutløser, AC 90...110V, 50/60Hz, 100% ED, AC 70...190V, 50/60Hz, 5SEC ED, DC 70...190V, 5SEC ED, med fjærklemmetilkopling, for Effektbryter, størrelse S00/S0