Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Spole 110V 50HZ - 3TY6523-0AF0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole 110V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209059009

Elnummer

4163250

Leverandørens varenummer

3TY6523-0AF0

Typebeskrivelse

4163250

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TC52 CONTACTORS AC 50HZ 110V / 60HZ 132V
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien