Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - SPOLE 220V- - 3RH1140-1AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SPOLE 220V-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209279766

Elnummer

4163471

Leverandørens varenummer

3RH1140-1AP00

Typebeskrivelse

4163471

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

Andre

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

Ja

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kontaktorrele, 4NO, AC 230 V, 50 Hz størrelse S00
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien