Siemens - Spole 230V 50HZ - 3TY7403-0AP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209084636
Elnummer
4163010
Leverandørens varenummer
3TY7403-0AP0
Typebeskrivelse
4163010
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
277...277 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR CONTACTORS: 3TF30 TO 3TF33, 3TF40 TO 3TF43 3TH3, 3TH4 3TB40 TO 3TB44, 3TC44, 3TH8 AC 230/220V 50HZ, 276/264V 60HZ REPLACEMENT FOR 3TY48030AP0


