Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Spole/3TF40-43. 24/50-60 - 3TY7403-0AC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF40-43. 24/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209081093

Elnummer

4163001

Leverandørens varenummer

3TY7403-0AC2

Typebeskrivelse

4163001

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR CONTACTORS: 3TF30 TO 3TF33, 3TF40 TO 3TF43 3TH3, 3TH4 3TB40 TO 3TB44, 3TC44, 3TH8 AC 24V 50/60HZ REPLACEMENT FOR 3TY48030AC1