Siemens - Spole/3TF57. 230/50-60 - 3TY7573-0CM7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209061675
Elnummer
4163638
Leverandørens varenummer
3TY7573-0CM7
Typebeskrivelse
4163638
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR 3TF57 CONTACTORS AC 200 TO 240V 50/60HZ


