Siemens - Spole/3TF68 110-132/50-60 - 3TY7683-0CF7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF68 110-132/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...132 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...132 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209061743

Elnummer

4163650

Leverandørens varenummer

3TY7683-0CF7

Typebeskrivelse

4163650

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...132 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...132 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TF68 CONTACTOR AC 110 TO 132V 50/60HZ