Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Spole/3TF69 200-240/50-60 - 3TY7693-0CM7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole/3TF69 200-240/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209144361

Elnummer

4163657

Leverandørens varenummer

3TY7693-0CM7

Typebeskrivelse

4163657

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR 3TF69 CONTACTORS AC 200 TO 240V 50/60HZ
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien