Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - SPOLE F.SO 24V 50/60HZ - 3RT1924-5AC21

Siemens
KopierKopier
Siemens - SPOLE F.SO 24V 50/60HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209368149

Elnummer

4160314

Leverandørens varenummer

3RT1924-5AC21

Typebeskrivelse

4160314

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

COIL FOR CONTACTORS SIRIUS, SIZE S0, SCREW CONNECTION AC 24 V, 50/60 HZ
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien