Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Spole for størrelse. S12 - 3RT1975-5NF31

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole for størrelse. S12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 127...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209506466

Elnummer

4164987

Leverandørens varenummer

3RT1975-5NF31

Typebeskrivelse

4164987

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved DC:

127...127 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

WITHDR. COIL FOR SIZE S12 FOR CONTACTOR 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC OPERATION 96-127V UC DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien