Siemens - Spole for størrelse. S6 - 3RT1955-5NF31

Siemens
KopierKopier
Siemens - Spole for størrelse. S6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 127...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209505629

Elnummer

4164900

Leverandørens varenummer

3RT1955-5NF31

Typebeskrivelse

4164900

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved DC:

127...127 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

WITHDR. COIL FOR MOD. S6 FOR CONTACTORS 3RT105/3RT145 AC/DC ACTUATOR UC96-127V DRIVE: ELECTRONIC WITH SPS INTERFACE 24V DC