Siemens - STARTER, PC-verktøy for Sinamics og Micromaster, DVD - 6SL3072-0AA00-0AG0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Objektbibliotek - Valgfri
For PC-målsystem - Ja
Operativsystem Windows 9x - nei
Operativsystem Windows NT - nei
Operativsystem Windows 2000 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169390507
Elnummer
4163968
Leverandørens varenummer
6SL3072-0AA00-0AG0
Typebeskrivelse
4163968
Objektbibliotek:
Valgfri
For PC-målsystem:
Ja
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
Ja
Operativsystem Windows XP:
Ja
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
Ja
Dataregistreringsfunksjon tilgjengelig:
nei
Vedlikeholdsfunksjon:
nei
Flerspråklig:
Ja
For HMI-målsystem:
nei
Egnet for annet målesystem:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


