Siemens - Støpt Plasthus for 3RV2 54mm - 3RV1923-1FA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Støpt Plasthus for 3RV2 54mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 85 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - nei

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209517981

Elnummer

4330600

Leverandørens varenummer

3RV1923-1FA00

Typebeskrivelse

4330600

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

85 mm

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for nødstopp:

Ja

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Høyde:

155 mm

Dybde:

126 mm

Støpt plasthus for 3RV2, for veggmontering, med roterbar nødstopp, 54mm