Siemens - Strømforsyning AS-I 24V DC 3A - 3RX9501-1BA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Strømforsyning AS-I 24V DC 3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 20...29 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 3 A

  • Redundansevne - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AS-Interface

EAN/GTIN

4011209646964

Elnummer

4160275

Leverandørens varenummer

3RX9501-1BA00

Typebeskrivelse

4160275

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

20...29 V

Type inngangsspenning:

DC

Maks utgangsstrøm ved DC:

3 A

Redundansevne:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

-99999 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

-99999 A

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved DC:

29,5...31,6 V

Type utgangsspenning:

DC

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

125 mm

AS-INTERFACE POWER SUPPLY IP20; OUT: AS-I DC30V, 3A IN: DC 24V WITH DATA DECOUPLING