Utgått

Siemens - Styrekontaktor 4S 220V DC - 3TH2040-0BM4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Styrekontaktor 4S 220V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209045972

Elnummer

4160150

Leverandørens varenummer

3TH2040-0BM4

Typebeskrivelse

4160150

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

CONTACTOR RELAY 40E EN 50 011 4 NO, SCREW TERMINALS DC OPERATION DC SOLENOID SYSTEM DC 220V