Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Sumtrafo 140MM - 5SV8705-0KK

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sumtrafo 140MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 720...720 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869397696

Elnummer

1632171

Leverandørens varenummer

5SV8705-0KK

Typebeskrivelse

SUMTRAFO 140MM

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

720...720 V

Forsyningsspenning ved DC:

-99999...-99999 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

-99999...-99999 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

-99999...-99999 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

720...720 V

Spenningsmåleområde:

720...720 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

230 mm

Høyde:

33 mm

Dybde:

196 mm

SUMTRAFO 140MM