Siemens - Sumtrafo 70MM - 5SV8703-0KK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 720...720 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869397672
Elnummer
1632169
Leverandørens varenummer
5SV8703-0KK
Typebeskrivelse
SUMTRAFO 70MM
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
720...720 V
Forsyningsspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
-99999...-99999 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
-99999...-99999 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
720...720 V
Spenningsmåleområde:
720...720 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Strømforskjellsindikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
130 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
110 mm


