Siemens - Svart etikett: I O II - 3SU1900-0AF16-0QK0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"
Farge - Svart
Form - Kvadratisk
Bredde - 22 mm
Høyde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209962316
Elnummer
4308428
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AF16-0QK0
Typebeskrivelse
4308428
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0-II"
Farge:
Svart
Form:
Kvadratisk
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
22x22MM Svart etikett med hvit skrift: I O II


