Siemens - Svart etikett: Kjøling - 3SU1900-0AF16-0RW0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Kvadratisk
Bredde - 22 mm
Høyde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209960978
Elnummer
4308434
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AF16-0RW0
Typebeskrivelse
4308434
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Kvadratisk
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
22x22MM Svart etikett med hvit skrift: Kjøling