Siemens - Svart etikett skrift:--> - 3SU1900-0AF16-0QR0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Svart etikett skrift:-->

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Høyre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Svart

  • Form - Kvadratisk

  • Bredde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209962347

Elnummer

4308431

Leverandørens varenummer

3SU1900-0AF16-0QR0

Typebeskrivelse

4308431

Bokstavelig avtrykk:

Høyre

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Svart

Form:

Kvadratisk

Bredde:

22 mm

Høyde:

22 mm

22x22MM Svart etikett med hvit skrift: Bevegelsees pil til høyre