Siemens - Svart etikett, skrift: dir.up - 3SU1900-0AC16-0QS0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Opp
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209972001
Elnummer
4308396
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AC16-0QS0
Typebeskrivelse
4308396
Bokstavelig avtrykk:
Opp
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
12.5 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Motion arrow direction up


