Siemens - Svart etikett, skrift:Forward - 3SU1900-0AE16-0DN0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Framover
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Kvadratisk
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209973374
Elnummer
4308420
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AE16-0DN0
Typebeskrivelse
4308420
Bokstavelig avtrykk:
Framover
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Kvadratisk
Bredde:
27 mm
Høyde:
27 mm
27 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Forward
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


