Siemens - Svart etikett, skrift: Left - 3SU1900-0AC16-0DR0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Venstre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209970052
Elnummer
4308375
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AC16-0DR0
Typebeskrivelse
4308375
Bokstavelig avtrykk:
Venstre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
12.5 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Left


