Siemens - Svart etikett, skrift:Man Auto - 3SU1900-0AD16-0QA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 17,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209973152
Elnummer
4308411
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AD16-0QA0
Typebeskrivelse
4308411
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "0"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
17,5 mm
17.5 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Man Auto


