Siemens - Svart etikett,skrift: Run - 3SU1900-0AC16-0ED0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 12,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209970168
Elnummer
4308385
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AC16-0ED0
Typebeskrivelse
4308385
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
12.5 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Run


