Siemens - Svart etikett, skrift:Up - 3SU1900-0AD16-0DL0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Opp
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209972155
Elnummer
4308399
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AD16-0DL0
Typebeskrivelse
4308399
Bokstavelig avtrykk:
Opp
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
17,5 mm
17.5 x 27MM svart etikett med hvit skrift: Up


