Siemens - Svart etikket,skrift: Jog - 3SU1900-0AD16-0EB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - I drift
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209973039
Elnummer
4308408
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AD16-0EB0
Typebeskrivelse
4308408
Bokstavelig avtrykk:
I drift
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
17,5 mm
Svart etikket med hvit skrift: Jog, Svart etikett - 17.5 x 27 mm