Siemens - Svart etikket,skrift: running - 3SU1900-0AD16-0EC0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Feil
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209973046
Elnummer
4308409
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AD16-0EC0
Typebeskrivelse
4308409
Bokstavelig avtrykk:
Feil
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
17,5 mm
Svart etikket med hvit skrift: running, Svart etikett - 17.5 x 27 mm


