Utgått

Siemens - Temperatur overvåking IO-Link thermokopler - 3RS1540-1HB80

Siemens
KopierKopier
Siemens - Temperatur overvåking IO-Link thermokopler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209895966

Elnummer

4162222

Leverandørens varenummer

3RS1540-1HB80

Typebeskrivelse

4162222

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

18...30 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

Ja

Temperaturmåleområde:

-99...1800 °C

Antall vekselkontakter:

3

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

45 mm

Høyde:

106 mm

Dybde:

91 mm

Temperaturovervåkingsrele for IO-Link thermokopler J,K,T,E,N,R,S,B 2 grenseverdier -99 grader C til 1800 grader C 3X1W. 45 skruklemmetilkopling