Siemens - Temperatur overvåking IO-Link thermokopler Fjærklemmer - 3RS1540-2HB80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer - Ja
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209895973
Elnummer
4162223
Leverandørens varenummer
3RS1540-2HB80
Typebeskrivelse
4162223
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
18...30 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
Ja
Temperaturmåleområde:
-99...1800 °C
Antall vekselkontakter:
3
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
45 mm
Høyde:
108 mm
Dybde:
91 mm


