Utgått

Siemens - Temperaturovervåkingsrele 0...+100C 24V 1NO+1NC - 3RS1010-1CD10

Siemens
KopierKopier
Siemens - Temperaturovervåkingsrele 0...+100C 24V 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209535312

Elnummer

4134643

Leverandørens varenummer

3RS1010-1CD10

Typebeskrivelse

4134643

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...100 °C

Antall vekselkontakter:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

91 mm

Temeraturovervåkingsrele for PT100, underskridelse av 1 terskel verdi, bredde 22ND5 mm 0 C - 100 C, 24V AC/DC 1 NO + 1 NC, Lukket krets prinsipp. Skruklemmetilkobling