Siemens - Temperaturovervåkingsrele 0...+100C 24V 1NO+1NC - 3RS1000-1CD10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209535251
Elnummer
4134646
Leverandørens varenummer
3RS1000-1CD10
Typebeskrivelse
4134646
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...100 °C
Antall vekselkontakter:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
91 mm


