Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - THERMISTORFORSINKELSE - 3TX4180-0A

Siemens
KopierKopier
Siemens - THERMISTORFORSINKELSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...0,1 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209053977

Elnummer

4160475

Leverandørens varenummer

3TX4180-0A

Typebeskrivelse

4160475

Type strømtilkobling:

Andre

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...0,1 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

Ja

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...230 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

0

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

15 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

10 mm

CLOSING DELAY DEVICE N.T.C. THERMISTOR 100MS, AC 220 TO 230V, 50/60HZ