Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Tidsreleblokk forsinket ut UC240 - 3RT1926-2FL21

Siemens
KopierKopier
Siemens - Tidsreleblokk forsinket ut UC240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Innstillingstid - 0,5...10 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209308503

Elnummer

4163352

Leverandørens varenummer

3RT1926-2FL21

Typebeskrivelse

4163352

Brytefunksjon:

Andre

Innstillingstid:

0,5...10 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

SOLID-STATE TIME-DELAY AUXIL. SWITCH BLOCK TIME SETTING RANGE 0,5...10 S, AC/DC 220...240 V, 1NO + 1NC, OFF-DELAY, F. MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12