Siemens - TIMETELLER 24-230V DIG. - 7KT5821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869311050
Elnummer
1475246
Leverandørens varenummer
7KT5821
Typebeskrivelse
Timere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
24...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
60...60 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
-99999 s
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
64 mm
Frontplate bredde:
36 mm
Frontplate høyde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


