Siemens - TIMETELLER 54X54 110V 50HZ - 7KT5501

Siemens
KopierKopier
Siemens - TIMETELLER 54X54 110V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Frontmontering

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999,99 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 115...115 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869198415

Elnummer

1475235

Leverandørens varenummer

7KT5501

Typebeskrivelse

Tellere

Monteringsmetode:

Frontmontering

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999,99 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

115...115 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Driftstype:

Kvarts

Gangnøyaktighet per dag:

-99999 s

Bredde:

45 mm

Høyde:

45 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

-99999

Innbyggingsdybde:

34 mm

Frontplate bredde:

48 mm

Frontplate høyde:

48 mm

Utsparingsdiameter:

50,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Timeteller 48X48MM AC 115V 50HZ uten BLIND 55X55MM