Siemens - TIMETELLER 72X72 230V 50 HZ - 7KT5602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869198484
Elnummer
1475231
Leverandørens varenummer
7KT5602
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
Frontmontering
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999,99 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
-99999 s
Bredde:
67,5 mm
Høyde:
67,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
44 mm
Frontplate bredde:
72 mm
Frontplate høyde:
72 mm
Utsparingsdiameter:
-99999 mm
Montering til maks veggtykkelse:
3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


