Siemens - TOPCONNECT PLUGG 20POL/2,5 - 6ES7922-3BC50-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - TOPCONNECT PLUGG 20POL/2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Skrukobling

  • Antall poler - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515130543

Elnummer

4510514

Leverandørens varenummer

6ES7922-3BC50-0AB0

Typebeskrivelse

SIMATIC, S7-300 Tilbehør

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Skrukobling

Antall poler:

20

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

FRONT CONNECTOR FOR SIMATIC S7-300, 20-POLE 6ES7392-1AJ00-0AA0) WITH 20 SINGLE CORES 0.5 MM2, H05V-K SINGLE CORES, SCREW-TYPE VERSION PACK. UNIT = 1 PCS., L = 2.5 M