Siemens - TOPCONNECT PLUGG 40POL/2,5/5ST - 6ES7922-3BC50-5AC0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Skrukobling
Antall poler - 40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515130574
Elnummer
4510517
Leverandørens varenummer
6ES7922-3BC50-5AC0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 Tilbehør
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Skrukobling
Antall poler:
40
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


