Siemens - TP KABEL 15/RJ45, IE, 0.5 M - 6XV1850-2LE50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 7
Lengde - 0,5 m
Farge på ytre kappe - Grønn
Kabelkonstruksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169401760
Elnummer
4504184
Leverandørens varenummer
6XV1850-2LE50
Typebeskrivelse
4504184
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
7
Lengde:
0,5 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabelkonstruksjon:
Andre
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Plast
Materiale koblingsboks med tilkobling 2:
Metall
Låseanordning:
nei
Flammehemmet:
Nei
Egnet for kabelkjede:
nei
Pinnebelegning:
1:1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


