Siemens - TP Kabel, 4x2, RJ45/RJ45, 6 M - 6XV1870-3QH60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6
Lengde - 6 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169404945
Elnummer
4504215
Leverandørens varenummer
6XV1870-3QH60
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, INDUSTRIELLE ETHERNET TILLBEHØR
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6
Lengde:
6 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grønn
Flammehemmende versjon:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
6,2
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
80 %


