Siemens - TP XP KABEL 15/RJ45, IE, 10 M - 6XV1850-2SN10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169401937
Elnummer
4504201
Leverandørens varenummer
6XV1850-2SN10
Typebeskrivelse
4504201
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,48 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
42 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
42 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
42 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
-99999 %


