Siemens - TP XP KABEL 15/RJ45, IE, 6 M - 6XV1850-2SH60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Kategori - Andre
Lengde - 6 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)
Farge på ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169401920
Elnummer
4504200
Leverandørens varenummer
6XV1850-2SH60
Typebeskrivelse
4504200
Kabeltype:
Andre
Kategori:
Andre
Lengde:
6 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (4)
Farge på ytre kappe:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grønn
Flammehemmende versjon:
nei
Kabelkonstruksjon:
2x2
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1


