Siemens - TP XP Kabel, 4x2,2xRJ45, 1 M - 6XV1870-3RH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6A (TIA)
Lengde - 1 m
Farge på ytre kappe - Grønn
Kabelkonstruksjon - 4x2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169404969
Elnummer
4504223
Leverandørens varenummer
6XV1870-3RH10
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, INDUSTRIELLE ETHERNET TILLBEHØR
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6A (TIA)
Lengde:
1 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabelkonstruksjon:
4x2
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Plast
Materiale koblingsboks med tilkobling 2:
Plast
Låseanordning:
nei
Flammehemmet:
Nei
Egnet for kabelkjede:
nei
Pinnebelegning:
Krysset
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
NVP verdi:
80 %


